PINZA MODELO RECTO 150
Pinza modelo recto - Bocas fuertes estriadas
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Facom:150
Rubix:798501309000
EAN:3148511384503

Documentos
Detalles de producto : PINZA MODELO RECTO 150
• Bocas fuertes, largas, estriadas y con guía.
• Acero inoxidable.
• Presentación: finamente pulido.
• Longitud: 165 mm.
Peso: 22 g.
PINZA MOD RECTO BOCAS FUERTES ESTRIADAS
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 27 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 165x10x5 mm |
| Peso con embalaje | 31 g |
| Forma de la punta | recto |
| Longitud | 165 mm |
| Peso | 22 g |
| Material | acero inoxidable |
| Acabado | pulido |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,32 € Sin IVA
/ unidad
20,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días