Referencias
SMC:MHY2-20D2
Rubix:799158468000
fabricante:MHY2-20D2
EAN:3618036380132

Documentos
Detalles de producto : MHY2-20D2
The MHY2 is a compact 180-degree angular gripper. Its size and mass allow for small, lightweight tooling, while delivering large gripping forces via piston/cam design. The MHY2 gives you maximum installation flexibility with mounting options on 4 sides and recessed auto switch grooves on either side of the gripper. Precision reference points on body and fingers are standard.
MHY2, Pinza neumática, Angular 180°, Modelo leva
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza neumática angular |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 20 mm |
| Temperatura mín. | -10 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 6 bar |
| Conexión | m5 x 0,8 (female thread) |
| Serie | mhy2 |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,83 € Sin IVA
/ unidad
390,62 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días