Referencias
Festo:HGPT-20-A-B-F-G1
Rubix:798196287000
fabricante:560202
EAN:4052568206673

Documentos
Detalles de producto : HGPT-20-A-B-F-G1
Pinza paralela HGPT-20-A-B-F-G1 robusta, con retención de la fuerza de agarre al abrir ...-G1. Tamaño=20, carrera por mordaza de la pinza=2 mm, exactitud máxima de sustitución=<= 0,2 mm, juego angular máximo de la mordaza de la pinza ax,ay=<= 0,1 deg, juego máximo de la mordaza de la pinza Sz=<= 0,02 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela festo 560202 |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 2 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Conexión | m5 |
| Serie | hgpt |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
667,74 € Sin IVA
/ unidad
807,97 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días