Referencias
Festo:DHPL-25-120-P-A
Rubix:799258557000
fabricante:8112221
EAN:4052568573201

Detalles de producto : DHPL-25-120-P-A
Información técnica
Atributos
| Carrera de cilindro | 120 mm |
|---|---|
| Temperatura máx. | 60 °C |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Conexión | m5 |
| Serie | dhpl |
| Material del cuerpo | aluminio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
444,23 € Sin IVA
/ unidad
537,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días