Referencias
Festo:DHPS-10-A-NC
Rubix:799021382000
fabricante:1254042
EAN:4052568229160

Documentos
Detalles de producto : DHPS-10-A-NC
Pinza paralela DHPS-10-A-NC Tamaño=10, Carrera por mordaza de la pinza=3 mm, Precisión máxima de reposición=<= 0,2 mm, Holgura angular máxima de la mordaza de la pinza ax,ay=< 0,5 deg, Holgura máxima de la mordaza Sz=< 0,02 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 126 g |
|---|---|
| Tipo | pinza paralela |
| Carrera de cilindro | 3 mm |
| Fuerza | 70 N |
| Diámetro de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
425,82 € Sin IVA
/ unidad
515,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días