HGPM-12-EZ-G9

Pinza paralela

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:HGPM-12-EZ-G9
Rubix:798193468000
fabricante:197570
EAN:4052568160678
HGPM-12-EZ-G9 Parallel gripper

Resumen técnico

Tipopinza paralela
Carrera de cilindro3 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGPM-12-EZ-G9


Pinza paralela HGPM-12-EZ-G9 Brida directa Montaje con tornillos Para el centrado se utilizan pasadores de fijación. Tamaño=12, Carrera por mordaza=3 mm, Precisión máx. de cambio=0,2 mm, Precisión de repetición, pinza=<= 0,05 mm, Número de dedos de la pinza=2

Información técnica


Atributos
Peso neto162 g
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro3 mm
Fuerza30 N
Diámetro de cilindro12 mm
350,78 € Sin IVA
/ unidad
424,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días