Referencias
Festo:DHEB-51-E-U-S-L
Rubix:799267308000
fabricante:1320807
EAN:4052568230272

Documentos
Detalles de producto : DHEB-51-E-U-S-L
Pinza de fuelle DHEB-51-E-U-S-L Tamaño=51, Carrera del fuelle=18 mm, Diámetro mínimo a sujetar=54 mm, Diámetro máximo a sujetar=68 mm, Posición de montaje=Cualquiera
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 616 g |
|---|---|
| Tipo | pinza de fuelle |
| Carrera de cilindro | 18 mm |
| Diámetro de cilindro | 51 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,92 € Sin IVA
/ unidad
480,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días