Referencias
Festo:HGPM-08-EO-G6
Rubix:798192279000
fabricante:197559
EAN:4052568160562

Documentos
Detalles de producto : HGPM-08-EO-G6
Pinza paralela HGPM-08-EO-G6 Micro, compensación de carrera. Tamaño=8, Carrera por mordaza de la pinza=2 mm, Precisión máxima de reposición=0,2 mm, Precisión de repetición, pinza=<= 0,05 mm, Número de dedos de la pinza=2
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 114,58 g |
|---|---|
| Tipo | pinza paralela |
| Carrera de cilindro | 2 mm |
| Fuerza | 10 N |
| Diámetro de cilindro | 8 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,78 € Sin IVA
/ unidad
424,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días