Referencias

Festo:HGPP-16-A
Rubix:798194226000
fabricante:187870
EAN:4052568148294
HGPP-16-A Parallel gripper

Resumen técnico

Tipopinza paralela
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : HGPP-16-A


Pinza paralela HGPP-16-A Precise, para detección de posición mediante sensor de efecto Hall o sensores inductivos. Tamaño=16, Carrera por mordaza=5 mm, Precisión máxima de reemplazo=0,1 mm, Precisión de repetición, pinza=<= 0,02 mm, Número de dedos de la pinza=2

Información técnica


Atributos
Peso neto482 g
Tipopinza paralela
Carrera de cilindro5 mm
Fuerza204 N
Diámetro de cilindro16 mm
997,22 € Sin IVA
/ unidad
1206,64 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días