BUB-HGPD-50

Semipieza de mordaza de pinza

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:BUB-HGPD-50
Rubix:799267627000
fabricante:1180952
EAN:4052568228101
BUB-HGPD-50 Gripper jaw blank

Resumen técnico

Tiposemipieza de mordaza de pinza
Carrera de cilindro12 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : BUB-HGPD-50


Semipieza de mordaza de pinza BUB-HGPD-50 Adecuada para la pinza paralela HGPD. Tamaño=50, Posición de montaje=Any, Clasificación de resistencia a la corrosión CRC=2, Temperatura ambiente=5 - 60 °C, Peso del producto por mordaza de pinza=814 g

Información técnica


Atributos
Peso neto1785,5 g
Tiposemipieza de mordaza de pinza
Carrera de cilindro12 mm
Fuerza2000 N
Diámetro de cilindro50 mm
Material del cuerpoaluminio
Presión de servicio máx.8 bar
158,10 € Sin IVA
/ unidad
191,30 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días