Referencias
Festo:HGDT-63-A
Rubix:798195240000
fabricante:540871
EAN:4052568179458

Documentos
Detalles de producto : HGDT-63-A
pinza de tres puntas HGDT-63-A Robusta, puede utilizarse como pinza interna y externa, para detección de posición. Tamaño = 63, Carrera por pinza = 10 mm, Precisión máxima de reposicionamiento =<= 0,2 mm, Juego máximo de la pinza bajo un ángulo ax,ay =<= 0,1 grados, Juego máximo de la pinza Sz =<= 0,05 mm
Pinza de tres puntas HGDT-63-A Robusta, puede utilizarse como pinza interna y externa, para posicionamiento. Tamaño=63, Carrera por mordaza=10 mm, Precisión máxima de reposicionamiento=<= 0,2 mm, Juego máximo de giro angular de la mordaza ax,ay=<= 0,1°, Juego de la mordaza Sz=<= 0,05 mm
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza de tres puntas |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 63 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1183,45 € Sin IVA
/ unidad
1431,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días