DHEB-27-E-U-E-P

Pinza de fuelle

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:DHEB-27-E-U-E-P
Rubix:799267799000
fabricante:1320837
EAN:4052568230579
DHEB-27-E-U-E-P Bellow gripper
Resumen técnico
Tipopinza de fuelle
Carrera de cilindro12 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : DHEB-27-E-U-E-P


Pinza de fuelle DHEB-27-E-U-E-P Tamaño=27, Carrera del fuelle=12 mm, Diámetro mínimo a agarrar=28 mm, Diámetro máximo a agarrar=37 mm, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto144,3 g
Tipopinza de fuelle
Carrera de cilindro12 mm
Diámetro de cilindro27 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
300,40 Sin IVA
/ unidad
363,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días