Referencias
Festo:DHDS-16-A
Rubix:799024600000
fabricante:1259491
EAN:4052568229283

Documentos
Detalles de producto : DHDS-16-A
Pinza de 3 puntos DHDS-16-A Tamaño=16, Carrera por mordaza de la pinza=2,5 mm, Precisión máxima de reposición=<= 0,2 mm, Juego angular máximo de la mordaza ax,ay=<= 0,5 deg, Juego máximo de la mordaza Sz=<= 0,02 mm
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 162 g |
|---|---|
| Tipo | pinza de 3 puntos |
| Carrera de cilindro | 2.5 mm |
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,54 € Sin IVA
/ unidad
739,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días