Referencias
Festo:HGPD-25-A-G1
Rubix:799266663000
fabricante:1132943
EAN:4052568227081

Documentos
Detalles de producto : HGPD-25-A-G1
Pinza paralela HGPD-25-A-G1 Con fuerza de sujeción de reserva al abrir ...-G1. Tamaño = 25, carrera por pinza = 6 mm, max. precisión de reposición =<= 0,2 mm, max. juego de la pinza bajo un ángulo ax,ay =<= 0,1 grados, max. magnitud del juego de la pinza =<= 0,02 mm
Pinza paralela HGPD-25-A-G1 1132943
Información técnica
Atributos
| Tipo | pinza paralela |
|---|---|
| Carrera de cilindro | 6 mm |
| Temperatura mín. | 5 °C |
| Temperatura máx. | 60 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1044,61 € Sin IVA
/ unidad
1263,98 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días