CORTAPERNOS COMPACTO COBOLT C/CIERRE SEGURIDAD Y MANGO 2 COMPONENTES 200 MM

Pinza corta-pernos compacta CoBolt®

Ver información técnica

Referencias

Knipex:71 02 200 T
Rubix:799299340000
EAN:4003773080046
brand logo

Resumen técnico

Capacidad de corte6 mm
Longitud200 mm
Materialacero cromo-vanadio de alta resistencia (forjado, endurecido en aceite en varias fases)
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CORTAPERNOS COMPACTO COBOLT C/CIERRE SEGURIDAD Y MANGO 2 COMPONENTES 200 MM


Rendimiento de corte mejorado. Corte fácil de grandes secciones mediante filos de corte micro-estructurados. Con superficie de agarre debajo de la articulación para agarrar y trefilar alambres a partir de Ø 1,0 mm. Con fundas esbeltas en dos componentes, sin reborde para mejor manejo y transporte más fácil. Con gran superficie de contacto en los mangos para una mejor distribución de la presión y un trabajo más confortable. Alicates con anilla de fijación para colocar un dispositivo de protección anticaídas. Con filos de corte de precisión para alambre blando, duro y cuerda de piano. Para cortar componentes como bulones, clavos, remaches etc. hasta 5,2 mm de diámetro. Rendimiento de corte excepcional con poco esfuerzo gracias al diseño de articulación muy efectivo. Filos de corte templados adicionalmente por inducción. Dureza aprox. de los filos de corte 64 HRC. Forjado. Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)200x51x23 mm
Peso neto375 g
Capacidad de corte6 mm
Longitud200 mm
Materialacero cromo-vanadio de alta resistencia (forjado, endurecido en aceite en varias fases)
Peso375 g
Mangomangos con empuñaduras finas multicomponentes y punto de anclaje integrado para una correa de seguridad
69,41 € Sin IVA
/ unidad
83,99 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días