Referencias
Mecaline:P12B3030
Rubix:798778658000
EAN:3660338299889


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 30 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B3 Z30 - REF P12B3030
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 12B3 - 30 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 30 |
| Código ISO | 12b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro indicativo | 182.25 mm |
| Diámetro exterior | 190.5 mm |
| Anchura total | 70 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 190.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,58 € Sin IVA
/ unidad
128,96 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días