Referencias
Mecaline:P12B1033
Rubix:798727658000
fabricante:866048
EAN:3660338202346


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 33 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B1 Z33 - REF P12B1033
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 33 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 33 |
| Código ISO | 12b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 20 mm |
| Diámetro indicativo | 200.4 mm |
| Diámetro exterior | 209.3 mm |
| Anchura total | 40 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 209.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
40,00 € Sin IVA
/ unidad
48,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días