1.1/2 24B1 Z11 - REF P24B1011

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P24B1011
Rubix:798776849000
EAN:3660338301452
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena38.1 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes11
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1.1/2 24B1 Z11 - REF P24B1011


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 24B1 - 11 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena38.1 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes11
Código ISO24b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto25 mm
Diámetro indicativo135.21 mm
Diámetro exterior150 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona150 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
37,13 Sin IVA
/ unidad
44,93 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días