5/8 10B3 Z11 - REF P10B3011 <<DESCATALOGADO>>
Piñones triples con pre-taladro
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P10B3011
Rubix:798777011000
EAN:3660338299292


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 11 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B3 Z11 - REF P10B3011 <<DESCATALOGADO>>
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 10B3 - 11 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 11 |
| Código ISO | 10b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 16 mm |
| Diámetro indicativo | 56.34 mm |
| Diámetro exterior | 63 mm |
| Anchura total | 55 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 63 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,30 € Sin IVA
/ unidad
16,09 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días