5/8 10B1 Z25 - REF P10B1025

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P10B1025
Rubix:798732130000
fabricante:865994
EAN:3660338201806
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B1 Z25 - REF P10B1025


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 25 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Código ISO10b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro indicativo126.66 mm
Diámetro exterior134 mm
Anchura total30 mm
17,81 € Sin IVA
/ unidad
21,55 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días