5/8 10B1 Z20 TL1610 DTI - REF PMA10B1020R
Piñones simples para taper norma Europea con dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA10B1020R
Rubix:798944925000
EAN:3660338408267


Resumen técnico
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 20 |
Documentos
Detalles de producto : 5/8 10B1 Z20 TL1610 DTI - REF PMA10B1020R
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 10B1 - 20 teeth (1610) - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 15.875 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 20 |
| Código ISO | 10b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de cubo | 75 mm |
| Diámetro indicativo | 101.49 mm |
| Diámetro exterior | 108.4 mm |
| Anchura total | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,03 € Sin IVA
/ unidad
30,29 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días