1/2 08B1 Z30 TL2012 DTI - REF PMA08B1030R

Piñones simples para taper norma Europea con dientes templados

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA08B1030R
Rubix:798944847000
EAN:3660338408069
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes30
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z30 TL2012 DTI - REF PMA08B1030R


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 30 teeth (2012) - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes30
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo90 mm
Diámetro indicativo141.5 mm
Diámetro exterior126.1 mm
Anchura total32 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
31,90 Sin IVA
/ unidad
38,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días