3/4 12B2 Z57 TL3020 - REF PMA12B2057
Piñones para taper norma Europea
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:PMA12B2057
Rubix:798727368000
fabricante:857287
EAN:3660338125492


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 57 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B2 Z57 TL3020 - REF PMA12B2057
Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
12B2 z57
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para transmisiones por cadena
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 57 |
| Código ISO | 12b-2 |
| Material | gg25 hierro fundido |
| Diámetro de cubo | 140 mm |
| Diámetro indicativo | 345.81 mm |
| Diámetro exterior | 355.4 mm |
| Anchura total | 51 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 355.4 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,79 € Sin IVA
/ unidad
440,19 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h