5/8p 10B2 Z17

PIÑÓN 08B2 Z 8 DIENTES ENDURECIDOS, AGUJERO PILOTO

Ver información técnica

Referencias

Tsubaki:10B2 17T
Rubix:798456846000
fabricante:21706102017
EAN:8718472596304
TSUBAKI CHAIN WHEEL 10 B-2 Z=17 GT

Resumen técnico

Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes17
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 5/8p 10B2 Z17


Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.

Información técnica


Atributos
Peso neto1481 g
Paso de cadena15.875 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes17
Código ISO10b-2
Materialacero
Peso1481 kg
Anchura total45 mm
15,75 € Sin IVA
/ unidad
19,06 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días