Referencias
Mecaline:P16B3019
Rubix:798727582000
fabricante:866119
EAN:3660338203053


Resumen técnico
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 19 |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B3 Z19 - REF P16B3019
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 16B3 - 19 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 25.4 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 19 |
| Código ISO | 16b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 30 mm |
| Diámetro indicativo | 154.33 mm |
| Diámetro exterior | 165.2 mm |
| Anchura total | 100 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 165.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,00 € Sin IVA
/ unidad
152,46 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h