3/8 06B1 Z24 - REF P06B1024

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P06B1024
Rubix:798732249000
fabricante:865875
EAN:3660338200618
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes24
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/8 06B1 Z24 - REF P06B1024


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 06B1 - 24 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena9.525 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes24
Código ISO06b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto12 mm
Diámetro indicativo72.97 mm
Diámetro exterior77 mm
Anchura total28 mm
Diámetro de círculo de corona77 mm
8,84 Sin IVA
/ unidad
10,70 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h