Referencias
Mecaline:P12B1008
Rubix:798727681000
fabricante:866026
EAN:3660338202124


Resumen técnico
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 8 |
Documentos
Detalles de producto : 3/4 12B1 Z08 - REF P12B1008
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 08 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 19.05 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 8 |
| Código ISO | 12b-1 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 30 mm |
| Diámetro indicativo | 49.78 mm |
| Diámetro exterior | 57.6 mm |
| Anchura total | 30 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 57.6 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,87 € Sin IVA
/ unidad
7,10 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h