1 16B1 Z25 TL2517 - REF PMA16B1025

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:PMA16B1025
Rubix:798727339000
fabricante:857317
EAN:3660338125782
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z25 TL2517 - REF PMA16B1025


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 16B1 - 25 teeth (2517) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo110 mm
Diámetro indicativo202.66 mm
Diámetro exterior213.5 mm
Anchura total45 mm
Diámetro de círculo de corona213.5 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,28 Sin IVA
/ unidad
85,04 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h