Referencias
Mecaline:P06B3031
Rubix:798777067000
EAN:3660338297205


Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 31 |
Documentos
Detalles de producto : 3/8 06B3 Z31 - REF P06B3031
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606
Sprocket Pilot Bore 06B3 - 31 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 31 |
| Código ISO | 06b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 116 mm |
| Diámetro indicativo | 94.15 mm |
| Diámetro exterior | 98.3 mm |
| Anchura total | 40 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 98.3 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,69 € Sin IVA
/ unidad
22,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días