8MM 05B1 Z40 - REF P05B1040

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P05B1040
Rubix:798778714000
EAN:3660338296451
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena8 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes40
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 8MM 05B1 Z40 - REF P05B1040


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 05B1 - 40 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena8 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes40
Código ISO05b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto10 mm
Diámetro indicativo101.97 mm
Diámetro exterior105.2 mm
Anchura total16 mm
Diámetro de círculo de corona105.2 mm
15,59 € Sin IVA
/ unidad
18,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días