Referencias
Mecaline:P28B2026
Rubix:798778576000
EAN:3660338302824


Resumen técnico
| Paso de cadena | 44.45 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 26 |
Documentos
Detalles de producto : 1.3/4 28B2 Z26 - REF P28B2026
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 28B2 - 26 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 44.45 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 26 |
| Código ISO | 28b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 30 mm |
| Diámetro indicativo | 368.77 mm |
| Diámetro exterior | 387 mm |
| Anchura total | 120 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 387 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
846,72 € Sin IVA
/ unidad
1024,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días