1.1/4 20B3 Z21 DTI - REF P20B3021R
Piñones triples con pre-taladro, dientes templados
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Mecaline:P20B3021R
Rubix:798945056000
EAN:3660338407048


Resumen técnico
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 21 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/4 20B3 Z21 DTI - REF P20B3021R
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 20B3 - 21 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth
Cualidades
Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | triplex (3) |
| Número de dientes | 21 |
| Código ISO | 20b-3 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 25 mm |
| Diámetro de cubo | 140 mm |
| Diámetro indicativo | 213.04 mm |
| Diámetro exterior | 228.2 mm |
| Anchura total | 115 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 228.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,43 € Sin IVA
/ unidad
490,57 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días