Referencias
Tsubaki:06B1 14T
Rubix:798457079000
fabricante:21706000020
EAN:8718472593600

Resumen técnico
| Paso de cadena | 9.525 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 14 |
Detalles de producto : 3/8p 06B1 Z14
Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160 g |
|---|---|
| Paso de cadena | 9.525 mm |
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 14 |
| Código ISO | 06b-1 |
| Material | acero |
| Peso | 0.16 kg |
| Anchura total | 25 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,14 € Sin IVA
/ unidad
3,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días