2 32B1 Z12 - REF P32B1012

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P32B1012
Rubix:798778564000
EAN:3660338303340
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena50.8 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes12
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 2 32B1 Z12 - REF P32B1012


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 32B1 - 12 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena50.8 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes12
Código ISO32b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto30 mm
Diámetro indicativo196.29 mm
Diámetro exterior216.8 mm
Anchura total80 mm
Diámetro de círculo de corona216.8 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,72 Sin IVA
/ unidad
132,76 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días