1/2 08B1 Z17 TL1210 DTI - REF PMA08B1017R

Piñones simples para taper norma Europea con dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA08B1017R
Rubix:798945003000
EAN:3660338407963
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes17
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z17 TL1210 DTI - REF PMA08B1017R


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 17 teeth (1210) - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes17
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo60 mm
Diámetro indicativo69.11 mm
Diámetro exterior73.6 mm
Anchura total25 mm
12,90 € Sin IVA
/ unidad
15,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días