1/2 08B3 Z17 DTI - REF P08B3017R

Piñones triples con pre-taladro, dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P08B3017R
Rubix:798945318000
EAN:3660338404382
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes17
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B3 Z17 DTI - REF P08B3017R


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B3 - 17 teeth - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes17
Código ISO08b-3
Materialc45 acero
Diámetro de piloto14 mm
Diámetro de cubo54 mm
Diámetro indicativo69.11 mm
Diámetro exterior73.6 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona73.6 mm
27,10 Sin IVA
/ unidad
32,79 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días