3/4p 12B1 Z10

Piñón endurecido

Ver información técnica
Referencias
Tsubaki:12B1 10T
Rubix:798456590000
fabricante:21706000453
EAN:8718472594553
TSUBAKI CHAIN WHEEL 12 B-1 Z=10 GT
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes10
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 3/4p 12B1 Z10


Los piñones TSUBAKI están fabricados con acero al carbono de primera calidad tratado térmicamente para ofrecer una larga vida útil, resistir la abrasión y soportar fuertes cargas de choque. Todas las ruedas dentadas de acero al carbono en stock se fabrican con dientes endurecidos por inducción como estándar para combinar a la perfección con las cadenas Tsubaki de primera calidad. Obtendrá una vida útil más larga y un rendimiento fiable.

Información técnica


Atributos
Peso neto323 g
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes10
Código ISO12b-1
Materialacero
Peso0.323 kg
Anchura total30 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,25 Sin IVA
/ unidad
6,35 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h