1/2 08B1 Z15 TL1008 DTI - REF PMA08B1015R

Piñones simples para taper norma Europea con dientes templados

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA08B1015R
Rubix:798944897000
EAN:3660338407949
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes15
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B1 Z15 TL1008 DTI - REF PMA08B1015R


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 08B1 - 15 teeth (1008) - C45 Steel - Hardened Teeth

Cualidades

Hardened Teeth (HRC 40 +/-5)

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes15
Código ISO08b-1
Materialc45 acero
Diámetro de cubo45 mm
Diámetro indicativo61.9 mm
Diámetro exterior65.5 mm
Anchura total22 mm
10,80 € Sin IVA
/ unidad
13,07 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días