3/4 12B1 Z114 TL2525 - REF PMA12B1114

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA12B1114
Rubix:798727386000
fabricante:857269
EAN:3660338125317
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes114
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B1 Z114 TL2525 - REF PMA12B1114


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 12B1 - 114 teeth (2525) - C45 Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes114
Código ISO12b-1
Materialgg25 hierro fundido
Diámetro de cubo108 mm
Diámetro indicativo691.36 mm
Diámetro exterior700.6 mm
Anchura total64 mm
Diámetro de círculo de corona700.6 mm
1597,73 Sin IVA
/ unidad
1933,25 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días