8MM 05B2 Z20 - REF P05B2020

Piñones dobles con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P05B2020
Rubix:798777105000
EAN:3660338296628
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena8 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes20
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 8MM 05B2 Z20 - REF P05B2020


Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 05B2 - 20 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena8 mm
Perfilduplex (2)
Número de dientes20
Código ISO05b-2
Materialc45 acero
Diámetro de piloto10 mm
Diámetro indicativo51.14 mm
Diámetro exterior54.4 mm
Anchura total20 mm
Diámetro de círculo de corona54.4 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,58 Sin IVA
/ unidad
6,75 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días