1/2 08B3 Z15 TL1008 - REF PMA08B3015

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA08B3015
Rubix:798727466000
fabricante:857187
EAN:3660338124518
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes15
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 1/2 08B3 Z15 TL1008 - REF PMA08B3015


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 08B3 - 15 teeth (1008) - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena12.7 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes15
Código ISO08b-3
Materialc45 acero
Diámetro de cubo34.9 mm
Diámetro indicativo61.9 mm
Diámetro exterior65.5 mm
Anchura total34.9 mm
Diámetro de círculo de corona65.5 mm
10,81 € Sin IVA
/ unidad
13,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días