3/4 12B1 Z60 - REF P12B1060

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P12B1060
Rubix:798774813000
fabricante:883214
EAN:3660338366314
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes60
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B1 Z60 - REF P12B1060


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 60 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes60
Código ISO12b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto23 mm
Diámetro de cubo110 mm
Anchura total56 mm
Diámetro de círculo de corona373 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,02 Sin IVA
/ unidad
145,22 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días