3/4 12B1 Z17 - REF P12B1017

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:P12B1017
Rubix:798727672000
fabricante:866034
EAN:3660338202209
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes17
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B1 Z17 - REF P12B1017


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 12B1 - 17 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes17
Código ISO12b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto16 mm
Diámetro indicativo103.67 mm
Diámetro exterior111.5 mm
Anchura total35 mm
Diámetro de círculo de corona111.5 mm
14,88 € Sin IVA
/ unidad
18,00 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días