Referencias
Mecaline:P20B2036
Rubix:798778626000
EAN:3660338301056


Resumen técnico
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 36 |
Documentos
Detalles de producto : 1.1/4 20B2 Z36 - REF P20B2036
Piñón con pre-taladrado para mecanizar a eje, chavetero y prisionero deseado. Norma: ISO 606.
Sprocket Pilot Bore 20B2 - 36 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
For use with BS chain products
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 31.75 mm |
|---|---|
| Perfil | duplex (2) |
| Número de dientes | 36 |
| Código ISO | 20b-2 |
| Material | c45 acero |
| Diámetro de piloto | 30 mm |
| Diámetro indicativo | 364.3 mm |
| Diámetro exterior | 379.5 mm |
| Anchura total | 80 mm |
| Diámetro de círculo de corona | 379.5 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
436,24 € Sin IVA
/ unidad
527,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días