5/8 10B1 Z42 - REF P10B1042

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P10B1042
Rubix:798774853000
fabricante:883175
EAN:3660338365928
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes42
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 5/8 10B1 Z42 - REF P10B1042


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 10B1 - 42 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena15.875 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes42
Código ISO10b-1
Materialc45 acero
Anchura total35 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,86 Sin IVA
/ unidad
51,86 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días