Referencias
Tsubaki:16B1 18T SS
Rubix:798456690000
fabricante:21704000490
EAN:8718472599763

Resumen técnico
| Perfil | simplex (1) |
|---|---|
| Número de dientes | 18 |
| Material | acero inoxidable |
Documentos
Detalles de producto : 1 16B1 Z18 INOX
Tsubaki Stainless Steel sprockets are built from top-grade stainless steel for extra corrosion resistance and food-grade applications. You get longer service life and reliable performance.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 3560 g |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 18 |
| Material | acero inoxidable |
| Peso | 3.56 kg |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
139,87 € Sin IVA
/ unidad
169,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días