1 16B1 Z22 - REF P16B1022

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P16B1022
Rubix:798727612000
fabricante:866092
EAN:3660338202780
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes22
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1 16B1 Z22 - REF P16B1022


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 16B1 - 22 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena25.4 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes22
Código ISO16b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto20 mm
Diámetro indicativo178.48 mm
Diámetro exterior189.3 mm
Anchura total50 mm
Diámetro de círculo de corona189.3 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,08 Sin IVA
/ unidad
59,39 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h