Referencias
Mecaline:P08B1095
Rubix:798774856000
fabricante:883172
EAN:3660338365898


Resumen técnico
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 95 |
Documentos
Detalles de producto : 1/2 08B1 Z95 - REF P08B1095
Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 08B1 - 95 teeth - C45 Steel
Cualidades
Steel
Aplicaciones
Para uso con productos de cadena BS
Información técnica
Atributos
| Paso de cadena | 12.7 mm |
|---|---|
| Perfil | simplex (1) |
| Número de dientes | 95 |
| Código ISO | 08b-1 |
| Material | gg25 hierro fundido |
| Anchura total | 40 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
112,84 € Sin IVA
/ unidad
136,54 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días