3/4 12B3 Z38 TL3020 - REF PMA12B3038

Piñones para taper norma Europea

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Mecaline:PMA12B3038
Rubix:798727356000
fabricante:857299
EAN:3660338125614
brand logo

Resumen técnico

Paso de cadena19.05 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes38
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 3/4 12B3 Z38 TL3020 - REF PMA12B3038


Piñones para cadena norma europea. Estos piñones se fijan con tornillos hexagonales a taper estándar. Norma dimensional según DIN 8187-ISO/R 606.
Sprocket - Taper Bore- 12B3 - 38 teeth (3020) - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

For use with BS chain products

Información técnica


Atributos
Paso de cadena19.05 mm
Perfiltriplex (3)
Número de dientes38
Código ISO12b-3
Materialc45 acero
Diámetro de cubo140 mm
Diámetro indicativo230.69 mm
Diámetro exterior239 mm
Anchura total51 mm
Diámetro de círculo de corona239 mm
176,63 € Sin IVA
/ unidad
213,72 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días