1.3/4 28B1 Z25 - REF P28B1025

Piñones simple con pre-taladro

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:P28B1025
Rubix:798776773000
EAN:3660338302480
brand logo
Resumen técnico
Paso de cadena44.45 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 1.3/4 28B1 Z25 - REF P28B1025


Los piñones y las ruedas de plato Mecaline están fabricados en acero C45 o fundición GG25. Las ruedas de plato se ofrecen con orificio piloto en versiones simplex, dúplex o triplex.
Sprocket Pilot Bore 28B1 - 25 teeth - C45 Steel

Cualidades

Steel

Aplicaciones

Para uso con productos de cadena BS

Información técnica


Atributos
Paso de cadena44.45 mm
Perfilsimplex (1)
Número de dientes25
Código ISO28b-1
Materialc45 acero
Diámetro de piloto30 mm
Diámetro indicativo354.66 mm
Diámetro exterior373 mm
Anchura total75 mm
Diámetro de círculo de corona373 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
284,50 Sin IVA
/ unidad
344,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días